Motion
US40-1 3/16"-25MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
US40-1 3/16"-25MM-F

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - 1.1875 pulg. Tamaño de orificio A, 25 mm Tamaño de orificio B, 2.5000 pulg. OD, 7.0000 pulg. Longitud, Material de aleación de acero
Artículo MI #12721670
No. Fabricante US40-1 3/16"-25MM-F
Precio4,318.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
US40-1 3/16"-25MM-F

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - 1.1875 pulg. Tamaño de orificio A, 25 mm Tamaño de orificio B, 2.5000 pulg. OD, 7.0000 pulg. Longitud, Material de aleación de acero
Artículo MI #12721670
No. Fabricante US40-1 3/16"-25MM-F
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
Precio4,318.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    2.0900 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    1.1875 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    25 mm
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT40/64-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    EE. UU.
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    32000.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US40-1 3/16-25MM-F FRICTI ÚNICO CONJUNTO EN U