Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio0.7400 pulg.
- Tamaño del orificio A0.2500 pulg.
- Tamaño del orificio B5 mm
- Diámetro exterior0.4950 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT8/13-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUS8
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático350.00 pulg-lbs