Motion
USSK12-9MM-5/16"-SS

RULAND MANUFACTURING CO
USSK12-9MM-5/16"-SS

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - calibre de 9 mm tamaño A, calibre de 0.3125 pulg. tamaño B, diámetro exterior de 0.7450 pulg., longitud de 2.6880 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #12721775
No. Fabricante USSK12-9MM-5/16"-SS
Precio896.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
USSK12-9MM-5/16"-SS

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - calibre de 9 mm tamaño A, calibre de 0.3125 pulg. tamaño B, diámetro exterior de 0.7450 pulg., longitud de 2.6880 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #12721775
No. Fabricante USSK12-9MM-5/16"-SS
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
Precio896.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    0.9500 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    9 mm
  • Tamaño del orificio B
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7450 pulg.
  • Longitud total
    2.6880 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    #10-32

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT12/19-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    USSK
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH
  • Par de corte estático
    875.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USSK12-9MM-5/16-SS FRICTI ÚNICO CONJUNTO EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron