Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.0315 pulg.
- Tamaño del orificio A0.4375 pulg.
- Tamaño del orificio B11 mm
- Diámetro exterior0.8700 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo#10-32
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT14/22-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK14
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático1260.00 pulg-lbs