Motion
USSK18-9/16"-14MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
USSK18-9/16"-14MM-SS

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - 0.5625 pulg. Tamaño de orificio A, 14 mm Tamaño de orificio B, 1.1200 pulg. OD, 3.5000 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #12721805
No. Fabricante USSK18-9/16"-14MM-SS
Precio1,325.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
USSK18-9/16"-14MM-SS

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - 0.5625 pulg. Tamaño de orificio A, 14 mm Tamaño de orificio B, 1.1200 pulg. OD, 3.5000 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #12721805
No. Fabricante USSK18-9/16"-14MM-SS
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
Precio1,325.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    31 mm
  • Tamaño del orificio A
    0.5625 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    14 mm
  • Diámetro exterior
    1.1200 pulg.
  • Longitud total
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT18/29-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    USSK18
  • Ubicación del tornillo de fijación
    Sobre el chavetero
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    2250.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USSK18-9/16-14MM-SS FRICTO ÚNICO CONJUNTO EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"