Motion
USSK24-17MM-5/8"-F

RULAND MANUFACTURING CO
USSK24-17MM-5/8"-F

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - calibre de 17 mm tamaño A, calibre de 0.6250 in tamaño B, diámetro exterior de 1.4950 in, longitud de 4.2500 in, material de aleación de acero
Artículo MI #12721830
No. Fabricante USSK24-17MM-5/8"-F
Precio1,162.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
USSK24-17MM-5/8"-F

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - calibre de 17 mm tamaño A, calibre de 0.6250 in tamaño B, diámetro exterior de 1.4950 in, longitud de 4.2500 in, material de aleación de acero
Artículo MI #12721830
No. Fabricante USSK24-17MM-5/8"-F
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
Precio1,162.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.4000 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    17 mm
  • Tamaño del orificio B
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4950 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Longitud del centro del pasador al centro
    2.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    USSK
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    10000.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USSK24-17MM-5/8-F FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"