Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.7000 pulg.
- Tamaño del orificio A1.1250 pulg.
- Tamaño del orificio B24 mm
- Diámetro exterior1.9950 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT32/51-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK32
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH
- Par de corte estático21500.00 pulg-lbs