Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio2.5 pulg.
- Altura5.88 pulg.
- Longitud20.56 pulg.
- Diámetro de la varilla1 pulg.
- Longitud de carrera12 pulg.
- Peso19.00 lb
- Ancho5.13 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación neumática de servicio medio
- Volver atrásNo
- Tipo de construcciónRoscado
- Ubicación del cojínCabezal 3-Cap 3
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Presión de funcionamiento del cilindro250 psi
- Tipo de cilindroCilindros roscados neumáticos
- Tipo de montajebasculante de doble apoyo intermedio
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónEspecial, copa en U
- Material chapadoCromado
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca métrica macho pequeña
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- Varilla simple o dobleIndividual
- Material del tuboSin estuche endurecido
Descripción general
Descripción del fabricante
SXC0018J TA15EWFA1AA12000 VICKERS TA SER
- Diseñado para una larga vida útil
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad