Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja730
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante730
- Relación nominal300:1
- Relación300:1
- Peso77.10 lb, 34.97 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW09245
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Serie700