Motion
HWC721L-200K-H1-P23

BOSTON GEAR
HWC721L-200K-H1-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de eje sólido, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 in, salida doble
Artículo MI #12724008
No. Fabricante HWC721L-200K-H1-P23
Precio5,958.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HWC721L-200K-H1-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de eje sólido, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 in, salida doble
Artículo MI #12724008
No. Fabricante HWC721L-200K-H1-P23
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
Precio5,958.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    200:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Peso
    46.10 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    HWC721L-200K-H1-P23
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
HWC721L-200K-H1-P23 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA