Motion
HWC726B-300-H-P16

BOSTON GEAR
HWC726B-300-H-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de eje sólido, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 in, salida doble
Artículo MI #12724073
No. Fabricante HWC726B-300-H-P16
Precio6,429.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HWC726B-300-H-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de eje sólido, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 in, salida doble
Artículo MI #12724073
No. Fabricante HWC726B-300-H-P16
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
Precio6,429.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    300:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    300:1
  • Peso
    58.1 lb, 26.35 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    W09653
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HWC726B-300-H-P16 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA