Motion
HF726V-5KZT-B9-H2-P28

BOSTON GEAR
HF726V-5KZT-B9-H2-P28

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.7500 pulg., salida doble, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #12724171
No. Fabricante HF726V-5KZT-B9-H2-P28
Precio4,466.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF726V-5KZT-B9-H2-P28

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.7500 pulg., salida doble, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #12724171
No. Fabricante HF726V-5KZT-B9-H2-P28
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
Precio4,466.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    64.1 lb, 29.075 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P28
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W09805
  • Tipo de montaje
    Brida de salida hueca – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700

Descripción general

Descripción del fabricante
HF726V-5KZT-B9-H2-P28 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA