Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja752
- Distancia al centro5.1300 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante752
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación20:1
- Peso226.1 lb, 102.56 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW10259
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieRF700