Motion
FWC721-600S-B5-J1

BOSTON GEAR
FWC721-600S-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #12724436
No. Fabricante FWC721-600S-B5-J1
Precio3,647.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC721-600S-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #12724436
No. Fabricante FWC721-600S-B5-J1
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
Precio3,647.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    600:1
  • Relación
    600:1
  • Peso
    36.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W10308-OLD
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC721-600S-B5-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA