Motion
BKCFWA738B-100KEP-B5-GS1

BOSTON GEAR
BKCFWA738B-100KEP-B5-GS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #12724463
No. Fabricante BKCFWA738B-100KEP-B5-GS1
Precio11,067.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCFWA738B-100KEP-B5-GS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #12724463
No. Fabricante BKCFWA738B-100KEP-B5-GS1
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
Precio11,067.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    119.10 lb, 54.02 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W10328
  • Tipo de montaje
    Montaje en base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCFWA738B-100KEP-B5-GS1 LÁMPARA DE LAVADO S