Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja730
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante730
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación40:1
- Peso60.10 lb, 27.26 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricanteW10372
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje inferior
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700