Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja738
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante738
- Relación nominal200:1
- Relación200:1
- Peso114.1 lb, 51.75 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW10082
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- SerieFWC
- Kit de base estándarKit B7