Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja718
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- Relación nominal900:1
- Relación900:1
- Peso28.1 lb, 12.746 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW09839-OLD
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700