Motion
HQC718-10KZT-B5-H2-P12

BOSTON GEAR
HQC718-10KZT-B5-H2-P12

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida doble, estructura de 56C
Artículo MI #12725517
No. Fabricante HQC718-10KZT-B5-H2-P12
Precio2,903.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HQC718-10KZT-B5-H2-P12

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida doble, estructura de 56C
Artículo MI #12725517
No. Fabricante HQC718-10KZT-B5-H2-P12
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
Precio2,903.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    29.1 lb, 13.2 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P12
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W11633
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HQC700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
HQC718-10KZT-B5-H2-P12 REDUCIR VELOCIDAD DE TORMENTA