Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF721
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación25:1
- Peso55.10 lb, 24.99 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónMobil SHC 634
- Número de catálogo del fabricanteW11628
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje inferior
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B5