Motion
HF730R-30KZT-B7-H2-P28

BOSTON GEAR
HF730R-30KZT-B7-H2-P28

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.7500 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #12725817
No. Fabricante HF730R-30KZT-B7-H2-P28
Precio5,337.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF730R-30KZT-B7-H2-P28

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.7500 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #12725817
No. Fabricante HF730R-30KZT-B7-H2-P28
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
Precio5,337.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    81.10 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    P28
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    HF730R-30KZT-B7-H2-P28
  • Tipo de montaje
    Soporte BostMount – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
HF730R-30KZT-B7-H2-P28 REDUCIR VELOCIDAD DE TORMENTA