Motion
732D-20E-J

BOSTON GEAR
732D-20E-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida derecha
Artículo MI #12725870
No. Fabricante 732D-20E-J
Precio4,975.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
732D-20E-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida derecha
Artículo MI #12725870
No. Fabricante 732D-20E-J
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
Precio4,975.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    86.1 lb, 39.05 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    W12001
  • Tipo de montaje
    Base baja vertical – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
732D-20E-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA