Motion
FWD730-1800-B5-M

BOSTON GEAR
FWD730-1800-B5-M

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1800:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida
Artículo MI #12725924
No. Fabricante FWD730-1800-B5-M
Precio5,278.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWD730-1800-B5-M

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1800:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida
Artículo MI #12725924
No. Fabricante FWD730-1800-B5-M
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
Precio5,278.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Relación
    1800:1
  • Peso
    72.1 lb, 32.7 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W12062
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWD730-1800-B5-M REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA