Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal125:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación125:1
- Peso70.1 lb, 31.8 kg
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónGrasa apta para alimentos (H1)
- Número de catálogo del fabricanteW13144
- Tipo de montajeMontaje en base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5