Motion
HFWA732-100KEZT-B5-H3-P35

BOSTON GEAR
HFWA732-100KEZT-B5-H3-P35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #12727054
No. Fabricante HFWA732-100KEZT-B5-H3-P35
Precio9,109.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWA732-100KEZT-B5-H3-P35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #12727054
No. Fabricante HFWA732-100KEZT-B5-H3-P35
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
Precio9,109.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    95.1 lb, 43.137 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W13201
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWA732-100KEZT-B5-H3-P35 ROJO VELOCIDAD MOLIDO