Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja730
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante730
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación40:1
- Peso72.10 lb, 32.704 kg
Detalles
- Kit de casquillosJ1
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW13248
- Tipo de montajeBase baja vertical – Montaje derecho
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B5