Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación50:1
- Peso76.1 lb, 34.518 kg
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- Número de catálogo del fabricanteW13483
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Kit de base estándarKit B5