Motion
HFWC752-100KET-B9-H5-P32

BOSTON GEAR
HFWC752-100KET-B9-H5-P32

100:1 Relación, Distancia central de 5.1600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #12727382
No. Fabricante HFWC752-100KET-B9-H5-P32
Precio16,003.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC752-100KET-B9-H5-P32

100:1 Relación, Distancia central de 5.1600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #12727382
No. Fabricante HFWC752-100KET-B9-H5-P32
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
Precio16,003.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1600 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    100:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC752-100KET-B9-H5-P32 REDUZCA LA VELOCIDAD DE TORMENTA