Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante713
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación5:1
- Peso13.1 lb, 5.94 kg
Detalles
- Kit de casquillosP10
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW14246
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieHF700