Motion
FWA721A-300-B5-H

BOSTON GEAR
FWA721A-300-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #12727933
No. Fabricante FWA721A-300-B5-H
Precio3,937.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA721A-300-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #12727933
No. Fabricante FWA721A-300-B5-H
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
Precio3,937.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    300:1
  • Relación
    300:1
  • Peso
    36.1 lb, 16.375 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W14306-OLD
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA721A-300-B5-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA