Motion
FWA718B-1200K-B5-H1

BOSTON GEAR
FWA718B-1200K-B5-H1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1200:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #12727973
No. Fabricante FWA718B-1200K-B5-H1
Precio3,875.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA718B-1200K-B5-H1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1200:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #12727973
No. Fabricante FWA718B-1200K-B5-H1
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
Precio3,875.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación nominal
    1200:1
  • Relación
    1200:1
  • Peso
    28.1 lb, 12.746 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    W14378-OLD
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA718B-1200K-B5-H1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo