Motion
715B-30-J

BOSTON GEAR
715B-30-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 1.5400 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida derecha
Artículo MI #12728885
No. Fabricante 715B-30-J
Precio1,569.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
715B-30-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 1.5400 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida derecha
Artículo MI #12728885
No. Fabricante 715B-30-J
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
Precio1,569.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    715
  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    715
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    18.1 lb, 8.21 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    W15337
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
715B-30-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA