Motion
FWC726B-150-B5-J-PM950ATB-9

BOSTON GEAR
FWC726B-150-B5-J-PM950ATB-9

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #12728911
No. Fabricante FWC726B-150-B5-J-PM950ATB-9
Precio6,737.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC726B-150-B5-J-PM950ATB-9

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #12728911
No. Fabricante FWC726B-150-B5-J-PM950ATB-9
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
Precio6,737.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación
    150:1
  • Peso
    94.10 lb, 42.68 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W15344
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC726B-150-B5-J-PM950ATB-9 VELOCIDAD DE MARCHA R
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good