Motion
H752-15ET-H-P35

BOSTON GEAR
H752-15ET-H-P35

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 5.1300 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #12728960
No. Fabricante H752-15ET-H-P35
Precio10,305.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
H752-15ET-H-P35

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 5.1300 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #12728960
No. Fabricante H752-15ET-H-P35
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
Precio10,305.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P35
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    H700

Descripción general

Descripción del fabricante
H752-15ET-H-P35 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron