Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja732
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- Relación nominal200:1
- Tamaño de salida2.1875 pulg.
- Relación200:1
- Peso118.1 lb, 53.57 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónLlenado de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteW08227
- Tipo de montajeMontaje en base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B7
- Adecuado para entornos de lavadoSí