Motion
HRF738B-15SE-B9-H1-P32

BOSTON GEAR
HRF738B-15SE-B9-H1-P32

15:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #12729672
No. Fabricante HRF738B-15SE-B9-H1-P32
Precio10,731.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF738B-15SE-B9-H1-P32

15:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #12729672
No. Fabricante HRF738B-15SE-B9-H1-P32
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
Precio10,731.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF738B-15SE-B9-H1-P32 REDUCIR VELOCIDAD DE TORMENTA