Motion
PA089247 CNHX-6100Y-25 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA089247 CNHX-6100Y-25 143TC

25:1 Tipo de entrada de reducción, 25:1 relación, cara C
Artículo MI #12730910
No. Fabricante PA089247 CNHX-6100Y-25 143TC
Precio2,632.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA089247 CNHX-6100Y-25 143TC

25:1 Tipo de entrada de reducción, 25:1 relación, cara C
Artículo MI #12730910
No. Fabricante PA089247 CNHX-6100Y-25 143TC
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
Precio2,632.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6100Y
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    25:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA089247 CNHX-6100Y-25 143TC
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"