Motion
PA255812 CHH-6205Y-SB-15 256T

SUMITOMO DRIVE TECH
PA255812 CHH-6205Y-SB-15 256T

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #12730954
No. Fabricante PA255812 CHH-6205Y-SB-15 256T
Precio23,372.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA255812 CHH-6205Y-SB-15 256T

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #12730954
No. Fabricante PA255812 CHH-6205Y-SB-15 256T
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
Precio23,372.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    256T
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    15:1
  • Estuche incluido
    No
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    15:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA255812 CHH-6205Y-SB-15 256T
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
Los clientes también compraron