Motion
PA088465  CHH-6165Y-SB-35 213TC/215TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA088465 CHH-6165Y-SB-35 213TC/215TC

35:1 Reducción, 35:1 relación, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #12731290
No. Fabricante PA088465 CHH-6165Y-SB-35 213TC/215TC
Precio10,045.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA088465 CHH-6165Y-SB-35 213TC/215TC

35:1 Reducción, 35:1 relación, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #12731290
No. Fabricante PA088465 CHH-6165Y-SB-35 213TC/215TC
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
Precio10,045.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6165Y
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    213TC/215TC
  • Relación nominal
    35:1
  • Relación
    35:1

Detalles

  • Relación real
    35:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    35:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA088465 CHH-6165Y-SB-35 213TC/215TC
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
Los clientes también compraron