Motion
08Z-648-TZ
Accesorios de manguera de engarce Weatherhead serie Z JIC 37 hembra giratorio 90 codo largo
Artículo MI #12770809
No. Fabricante 08Z-648-TZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce Weatherhead serie Z JIC 37 hembra giratorio 90 codo largo
Artículo MI #12770809
No. Fabricante 08Z-648-TZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.5 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    3.49 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.86 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.54 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior
    0.37 pulg.
  • Longitud
    3.57 pulg.
  • Longitud total
    3.57 pulg.
  • Peso total
    0.30 lb
  • Peso
    0.30 lb
  • Ancho
    1.22 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
  • Color
    Enchapado en zinc y níquel
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Tipo de final 1
    JIC 37
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    Enchapado en zinc y níquel
  • Número de catálogo del fabricante
    08Z-648-TZ
  • Número de Upc del fabricante
    810075334128
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Estándares cumplidos
    AAG J1176
  • UPC_NO
    810075334128

Descripción general

Descripción del fabricante
08Z-648-TZ PIES (PERM.), SAE 37 R2
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good