Motion
1872X8S
Empujar el cabezal, conectar el adaptador giratorio en T/Y
Artículo MI #12771072
No. Fabricante 1872X8S
Precio87.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empujar el cabezal, conectar el adaptador giratorio en T/Y
Artículo MI #12771072
No. Fabricante 1872X8S
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
Precio87.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.14 pulg.
  • Longitud
    1.60 pulg.
  • Longitud total
    1.60 pulg.
  • Peso
    0.33 lb
  • Ancho
    0.85 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador en T
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Número de catálogo del fabricante
    1872X8S
  • Número de Upc del fabricante
    757522608497
  • Material
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
1872X8S ADAPTADOR QCAB LATÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
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
Los clientes también compraron