Motion
190600-5C
Material de acero inoxidable, 5/16 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #12771087
No. Fabricante 190600-5C
Precio136.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de acero inoxidable, 5/16 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #12771087
No. Fabricante 190600-5C
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
Su precio$136.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 2
    0.313
  • Tamaño hexagonal
    0.62
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    5
  • Diámetro interior de la manguera
    5/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Presión de trabajo
    4000

Descripción general

Descripción del fabricante
190600-5C FTNG (REUS), SAE 37

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron