Motion
CMST98215RB

CRAFTSMAN
CMST98215RB

CMST98215RB
Artículo MI #12790583
No. Fabricante CMST98215RB
Precio404.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMST98215RB

CMST98215RB
Artículo MI #12790583
No. Fabricante CMST98215RB
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
Precio404.85 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se enorgullece de estar fabricado en EE. UU. con Global Materials en Sedalia, Misuri. The 2000 Series CRAFTSMAN® 26-in Wide 4 Drawer Rolling Tool Cabinet utilizes an all steel I-Frame Double Wall Construction. Cada cajón puede soportar 75 lb y cuenta con deslizadores de cajón de cierre suave de alta resistencia que se cierran suavemente sin golpear. Esto ayuda a mantener sus herramientas en su lugar y garantiza que sus cajones permanezcan cerrados. ¡Las ruedas de 4-1/2-in x 1-1/2-in con 2 que se bloquean y 2 que giran soportan hasta 650 lb!
  • Color
    Rojo/negro
  • Capacidad de peso
    650 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CMST98215RB CRAFTSMAN 26" CON HERRAMIENTA RODANTE
  • Fabricado con orgullo en EE. UU. con Global Materials en Sedalia, Misuri
  • CONSTRUIDO PARA DURAR: Construcción de acero de alta resistencia
  • DIAPOSITIVAS DEL CAJÓN DE EXTENSIÓN COMPLETA: Soporta 100 lb
  • EQUIPAJES REFORZADOS: capacidad de carga de 650 lb con ruedas de 4.5 in x 1.5 in y ruedas de montaje reforzadas
  • SAFEGUARD SUS HERRAMIENTAS: Sistema de bloqueo interno con llave que protege sus herramientas
  • ALFOMBRILLA ANTIDESLIZANTE: Protege la superficie del gabinete rodante
  • 8,202 pulgadas cúbicas de almacenamiento
  • Dimensiones de montaje (An x P x Al) 26 x 18 x 34 pulg.
  • Incluye: alfombrilla superior para la superficie del gabinete de herramientas. Juego de llaves, gabinete de herramientas rodantes, juego de ruedas, manija lateral y tornillería.