Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 111/16 pulg.
- Altura1.00 pulg.
- Tamaño hexagonal0.87 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.12 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.17 pulg.
- Longitud2.38 pulg.
- Longitud total2.38 pulg.
- Tamaño de la rosca11/16-16
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorEnchapado en zinc y níquel
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 111/16-16
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarEnchapado en zinc y níquel
- Acabado/revestimientoEnchapado en zinc y níquel
- Número de catálogo del fabricante1A6FR4TZ
- Número de Upc del fabricante678146217233
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146217233
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera