Motion
1A8FRB8TZ
Racores de manguera de engarce Aeroquip serie 1A hembra ORS Codo giratorio 90°
Artículo MI #12792821
No. Fabricante 1A8FRB8TZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce Aeroquip serie 1A hembra ORS Codo giratorio 90°
Artículo MI #12792821
No. Fabricante 1A8FRB8TZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    13/16 pulg.
  • Altura
    2.19 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.94 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.67 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Diámetro interior
    0.33 pulg.
  • Longitud
    3.32 pulg.
  • Longitud total
    3.32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    13/16-16
  • Ancho
    1.22 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Enchapado en zinc y níquel
  • Nombre corto de la conexión 1
    ORS
  • Estilo final 1
    ORS
  • Rosca del extremo 1
    13/16-16
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Enchapado en zinc y níquel
  • Acabado/revestimiento
    Enchapado en zinc y níquel
  • Número de catálogo del fabricante
    1A8FRB8TZ
  • Número de Upc del fabricante
    678146217318
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146217318

Descripción general

Descripción del fabricante
1A8FRB8TZ FTNG (PERM.), R2
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron