Motion
1AA6FJA4TZ
Racores de manguera de engarce Aeroquip serie 1A hembra JIC/SAE 37° giratorio 45˚ codo
Artículo MI #12792904
No. Fabricante 1AA6FJA4TZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce Aeroquip serie 1A hembra JIC/SAE 37° giratorio 45˚ codo
Artículo MI #12792904
No. Fabricante 1AA6FJA4TZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Altura
    1.61 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.69 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.53 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Diámetro interior
    0.17 pulg.
  • Longitud
    3.09 pulg.
  • Longitud total
    3.09 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16-18
  • Ancho
    0.88 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Enchapado en zinc y níquel
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Enchapado en zinc y níquel
  • Acabado/revestimiento
    Enchapado en zinc y níquel
  • Número de catálogo del fabricante
    1AA6FJA4TZ
  • Número de Upc del fabricante
    678146217196
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146217196

Descripción general

Descripción del fabricante
1AA6FJA4TZ FTNG (PERM), SAE 37
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"