Motion
1AA6MTB6
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie 1A Tubo sin abocardadura rígido
Artículo MI #12792917
No. Fabricante 1AA6MTB6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie 1A Tubo sin abocardadura rígido
Artículo MI #12792917
No. Fabricante 1AA6MTB6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Altura
    2.49 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.69 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.22 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.26 pulg.
  • Longitud
    2.55 pulg.
  • Longitud total
    2.55 pulg.
  • Peso total
    1.21 lb
  • Tamaño de la rosca
    9/16-18
  • Peso
    1.21 lb
  • Ancho
    1.07 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nombre corto de la conexión 1
    ONU
  • Estilo final 1
    ONU
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1AA6MTB6
  • Número de Upc del fabricante
    678146169891
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146169891

Descripción general

Descripción del fabricante
1AA6MTB6 PIES (PERM.), ERMETO 7000
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"