Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura3.49 pulg.
- Tamaño hexagonal0.86 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.54 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.37 pulg.
- Longitud3.57 pulg.
- Longitud total3.57 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Ancho1.22 pulg.
Detalles
- AplicaciónSistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorEnchapado en zinc y níquel
- Nombre corto de la conexión 1JIC 37
- Estilo final 1JIC 37
- Rosca del extremo 13/4-16
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarEnchapado en zinc y níquel
- Acabado/revestimientoEnchapado en zinc y níquel
- Número de catálogo del fabricante1AA8FJC8TZ
- Número de Upc del fabricante678146217288
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146217288
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera