Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11.62 pulg.
- Altura1.62 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.31 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.59 pulg.
- Longitud4.35 pulg.
- Diámetro exterior1.62 pulg.
- Longitud total4.35 pulg.
- Ancho1.62 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesEC850
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1W12FH12
- Número de Upc del fabricante678146133694
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146133694
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera