Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11.88 pulg.
- Altura1.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera3.193 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.77 pulg.
- Longitud5.28 pulg.
- Diámetro exterior1.88 pulg.
- Longitud total5.28 pulg.
- Ancho1.88 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesEC850
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1W16FH16
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera